› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Sistemi antifurto via radio

Serie Outpro - Sensore wireless esterno tripla tecnologia 12m, 2PIR+MW 24GHz, testine orientabili 110°, IP54, IK08, app COMELIT SENSOR

Cod. Rexel CMRFOPTT
Cod. Produttore RFOPTT
Cod. EAN 8023903443813

Informazioni principali

  • Tipologia: doppio infrarosso e microonda
  • Portata infrarosso: 12 m
  • Angolo copertura: 110° IR / 90° MW
  • Grado protezione: IP54 e IK08
  • Altezza installazione: 1,2 ÷ 2,2 m
  • Batteria inclusa: 2 x CR123
  • Funzione walk test: Sì
  • Serie: OUTPRO

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sensore da esterno a tripla tecnologia che integra un trasmettitore radio con protocollo Comelit ed e progettato integrando le ultime tecnologie disponibili e perfezionando le prestazioni di rilevazione (max 12m lineari). La rilevazione e affidata a due sensori infrarosso passivi e ad una microonda pulsata in banda K (24GHz), ciascuno dotato di una propria regolazione della sensibilita e montati su un supporto ad ampia rotazione orizzontale (110? IR, 90? MW) in cui il sensore infrarosso inferiore offre la possibilita di orientamento verticale indipendente. Dotato di protezioni tamper anti-apertura e anti-strappo e di protezione rilevamento mascheramento, il sensore e fornito completo di tettuccio di protezione. Grado di protezione IP54 e IK08. Altezza d'installazione compresa tra 1,20m e 2,20m, con la possibilita, dove richiesto, di abbinare anche un supporto snodabile di fissaggio opzionale (art.OPBRK). RFOPTT supporta l?innovativo sistema di walk-test e programmazione bluetooth a distanza, composto dall?applicazione COMELIT SENSOR e dal modulo BLTMOD (venduto separatamente). Il materiale del corpo principale e plastica ABS "UV resistant" e policarbonato. Inoltre, sono presenti gli adesivi per il mascheramento delle testine infrarosso e sempre all'interno, 2 pile CR123A.
Serie Outpro - Sensore wireless esterno tripla tecnologia 12m, 2PIR+MW 24GHz, testine orientabili 110°, IP54, IK08, app COMELIT SENSOR