› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Sistemi antifurto via radio

Serie Outpro - Sensore wireless esterno doppio PIR 12m, testine orientabili 110°, antimascheramento, IP54, IK08, batterie CR123A, app COMELIT SENSOR

Cod. Rexel CMRFOPDP
Cod. Produttore RFOPDP
Cod. EAN 8023903443806

Informazioni principali

  • Tipologia: Sensore doppio infrarosso
  • Portata infrarosso: 12 m
  • Angolo di copertura: 110°
  • Grado di protezione: IP54, IK08
  • Montaggio: A parete, esterno
  • Batteria: 2 x CR123 incluse
  • Funzione walk test: Sì
  • Serie: RFOPDP

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sensore da esterno a doppia testina infrarosso che integra un trasmettitore radio con protocollo Comelit progettato integrando le ultime tecnologie disponibili e perfezionando le prestazioni di rilevazione (max 12m lineari). La rilevazione e affidata a due sensori infrarosso passivi, ciascuno dotato di una propria regolazione della sensibilita e montati su un supporto ad ampia rotazione orizzontale (110?) in cui il sensore infrarosso inferiore offre la possibilita di orientamento verticale indipendente. Dotato di protezioni tamper anti-apertura e anti-strappo e di protezione rilevamento mascheramento, il sensore e fornito completo di tettuccio di protezione. Grado di protezione IP54 e IK08. Altezza d'installazione, compresa tra 1,20m e 2,20m, con la possibilita, dove richiesto, di abbinare anche un supporto snodabile di fissaggio opzionale (art.OPBRK). RFOPDP supporta l?innovativo sistema di walk-test e programmazione bluetooth a distanza, composto dall?applicazione COMELIT SENSOR e dal modulo BLTMOD (venduto separatamente). Il materiale del corpo principale e plastica ABS ""UV resistant"" e policarbonato. Inoltre, sono presenti gli adesivi per il mascheramento delle testine infrarosso e sempre all'interno, 2 pile CR123A.
Serie Outpro - Sensore wireless esterno doppio PIR 12m, testine orientabili 110°, antimascheramento, IP54, IK08, batterie CR123A, app COMELIT SENSOR