Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di montaggio
A parete
colore
Bianco
Protezione della superficie
Non trattato
con termostato per ambienti
qualità del materiale
Altro
accoppiamento bus incluso
materiale
Plastica
altri sistemi bus
codice RAL (simile)
9003
grado di protezione (IP)
IP20
con indicatore a LED
Tipo superficie
Lucido
numero di punti di azionamento
1
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te