Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Cod. Rexel
CMONE/H
Cod. Produttore
ONE/H
Cod. EAN
8023903382723

Informazioni di prodotto

Serie One - Dispositivo comando touch multipotente, sistema SimpleHome, gestione fino a 27 luci, sensori temperatura/umidita/luminosita, 3 moduli
Descrizione del produttore: Dispositivo di comando su BUS per sistema SimpleHome Multipotente. E' possibile impostare le funzionalita in fase di programmazione. Comandi touch sensitive, scorrimento per cambio pagina su 3 pagine, pressione breve o pressione prolungata. Possibilita di comandare fino a 27 luci dimmer, RGB, ON/OFF. Possibilita di inviare scenari, comandare aperture automatizzate, regolare la luminosita di un dimmer o il colore e la luminosita di una luce RGB. Sensore di temperatura e umidita integrato con possibilita di regolare la zona termica in un intervallo di +/-3?C rispetto alla temperatura impostata dal supervisore. Sensore di luminosita per variazione automatica della luminosita dei LED. Colore di ogni singolo LED personalizzabile in fase di programmazione. Da completare con cover a scelta tra la gamma di colori disponibili. Montaggio su scatola 3 moduli per serie civile, su scatola tonda con griffe di fissaggio o su scatola interasse 60mm (in verticale).

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

con termostato per ambienti

qualità del materiale

Altro

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9003

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo superficie

Lucido

numero di punti di azionamento

1

Produttore

Serie One - Dispositivo comando touch multipotente, sistema SimpleHome, gestione fino a 27 luci, sensori temperatura/umidità/luminosità, 3 moduli