› Sicurezza › Videosorveglianza › Kit di Videosorveglianza

Serie Next - Kit IP 5MP 8 canali, NVR IPNVR008N06PA + 2 telecamere IPBCAMN04ZA + cartello videosorveglianza

Cod. Rexel CMIPKIT008N05PA
Cod. Produttore IPKIT008N05PA
Cod. EAN 8023903433760

Informazioni principali

  • Ingresso video: 8 (8PoE)
  • Risoluzione max: 6MP
  • Compressione video: H.265S / H.264
  • Capacità HDD: 1TB (max 6TB)
  • Alimentazione: 48V PoE
  • Dimensioni NVR: 255x222x42 mm
  • Telecamere: 2x 4MP, zoom 2.8-12mm
  • Serie: Next

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit composto da: 1x IPNVR008N06PA, 2x IPBCAMN04ZA e cartello area videosorvegliata.
Serie Next - Kit IP 5MP 8 canali, NVR IPNVR008N06PA + 2 telecamere IPBCAMN04ZA + cartello videosorveglianza