› Sicurezza › Videosorveglianza › Kit di Videosorveglianza

Serie Next - Kit IP 5MP 4 canali, NVR IPNVR004N06PA + 2 telecamere IPBCAMN04F01A + cartello videosorveglianza

Cod. Rexel CMIPKIT004N05PA
Cod. Produttore IPKIT004N05PA
Cod. EAN 8023903433753

Informazioni principali

  • Ingressi video: 4 (4PoE)
  • Risoluzione max: 6MP
  • Compressione video: H.265S/H.264
  • Capacità HDD: 1TB (max 6TB)
  • Alimentazione: 48V DC
  • Serie: Next
  • Telecamera: 4MP, 2.8mm, IP67
  • Temperatura operativa: -30 ÷ 60 °C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit composto da: 1x IPNVR004N06PA, 2x IPBCAMN04F01A e cartello area videosorvegliata.
Serie Next - Kit IP 5MP 4 canali, NVR IPNVR004N06PA + 2 telecamere IPBCAMN04F01A + cartello videosorveglianza