› Sicurezza › Videosorveglianza › Kit di Videosorveglianza

Serie Next - Kit AHD 5MP 8 canali, DVR AHDVR008N05A + 2 telecamere AHBCAMS05ZB + alimentatori + cartello videosorveglianza

Cod. Rexel CMAHKIT008N05A
Cod. Produttore AHKIT008N05A
Cod. EAN 8023903433722

Informazioni principali

  • Ingresso video: 8 BNC + 4 IP 5MP
  • Uscita video: 1 HDMI, 1 VGA 1920x1080
  • Compressione video: H.264, H.265
  • Capacità HDD: 1TB (max 10TB)
  • Rilevamento movimento: 396 zone
  • Alimentazione: 12 V DC
  • Protezione telecamere: IP67
  • Serie: AHDVR008N05A

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit composto da: 1x AHDVR008N05A, 2x AHBCAMS05ZB, alimentatori e cartello area videosorvegliata.
Serie Next - Kit AHD 5MP 8 canali, DVR AHDVR008N05A + 2 telecamere AHBCAMS05ZB + alimentatori + cartello videosorveglianza