Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Cod. Rexel
CM20001014W
Cod. Produttore
20001014W
Cod. EAN
8023903312898

Informazioni di prodotto

Serie Minitouch - Kit domotico supervisore 3.5" bianco, gestione clima/carichi/consumi, moduli inclusi
Descrizione del produttore: Kit domotico con supervisore Minitouch composto da: 1 supervisore domotico MiniTouch 3,5" bianco art.20034607, 1 sonda di temperatura da interno 20004120, 3 sonde di temperatura +/-1?C (3 moduli art.20046707 + 3 sonde art.20046708), 1 alimentatore switching art.20022101, 1 modulo gestione carichi elettrici e consumi art.20046821, 1 modulo 5 ingressi 4 uscite 16A art.20046604, 1 modulo 9 ingressi 8 uscite 16A art.20046606, 4 moduli 5 ingressi digitali da incasso art.20046501, 1 interfaccia di programmazione 20002611. I moduli non sono preprogrammati.

tipo di montaggio

A parete

composizione

Elemento di comando

colore

Bianco

Tipologia

Quadro di comando

display

Colore

qualità del materiale

Altro

accoppiamento bus incluso

campo per designazione

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9003

grado di protezione (IP)

IP30

funzione tattile

altre interfacce

Altro

Produttore

Serie Minitouch - Kit domotico supervisore 3.5" bianco, gestione clima/carichi/consumi, moduli inclusi