Prodotti /

Cod. Rexel
CM6742WK
Cod. Produttore
6742WK
Cod. EAN
8023903346787

Informazioni di prodotto

Serie Mini Wi-Fi - Monitor 4.3"/16:9 vivavoce per kit 8561V, sistema ViP, Wi-Fi integrato, 7 pulsanti soft touch, preprogrammato, PoE
Descrizione del produttore: Monitor a colori vivavoce Wi-Fi per sistema ViP preprogrammato per kit art. 8561V. Schermo colori da 4.3" / 16:9. Risoluzione 480x272 pixel. Consente la regolazione dell'intensita della retroilluminazione, volume fonica e volume suoneria. Dotato di serie 7 pulsanti soft touch: pulsante apriporta con led di segnalazione porta aperta, pulsante per la funzione privacy con led di segnalazione, 4 pulsanti programmabili e 1 pulsante per accesso al menu. Dispone di 3 ingressi programmabili per funzione varie. Utilizzabile anche su impianti PoE standard. E possibile la personalizzazione della suoneria e la funzione videosegretria con messaggio per assente. Formato video H.264. Dimensioni (L x H x P): 115x160x22mm.

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

115 mm

altezza

160 mm

profondità

22 mm

Con funzione memoria

viva voce

Segreto di conversazione

tecnica di installazione

Network engineering

disattivazione dellechiamate

tasto luce/apriporta

comunicazione interna

regolazione del volume

con video

apriporta automatico

diagonale schermo

90 mm

materiale

Plastica

Sistema d'immagine

PAL

diagonale schermo in pollici

4,3 INCH

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Suonerie personalizzabili

Produttore

Serie Mini Wi-Fi - Monitor 4.3"/16:9 vivavoce per kit 8561V, sistema ViP, Wi-Fi integrato, 7 pulsanti soft touch, preprogrammato, PoE