Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Videocitofonia IP /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di montaggio
A parete
colore
Bianco
larghezza
115 mm
altezza
160 mm
profondità
22 mm
Con funzione memoria
viva voce
Segreto di conversazione
tecnica di installazione
Network engineering
disattivazione dellechiamate
tasto luce/apriporta
comunicazione interna
regolazione del volume
con video
apriporta automatico
diagonale schermo
90 mm
materiale
Plastica
Sistema d'immagine
PAL
Funzione di teleloop
diagonale schermo in pollici
4,3 INCH
Tipo di interfaccia/connessione
Altro
caratteristica del sistema di immagine
Colore
Suonerie personalizzabili
Connessione possibile con lo smartphone / remoto
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te