Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CM6710
Cod. Produttore
6710
Cod. EAN
8023903284737

Informazioni di prodotto

Serie Mini vivavoce - Staffa fissaggio monitor versioni /BM con induzione magnetica, morsetto 1214/2C incluso
Descrizione del produttore: Staffa di fissaggio a muro a su scatola serie civile per videocitofoni Mini con cornetta versioni /BM con induzione magnetica per portatori di protesi acustiche. Include anche il morsetto di derivazione da montante Art 1214/2C. Dimensioni (L x H x P): 150x100x4mm.

tipo di montaggio

A parete

larghezza

150 mm

funzione

Ampliare

altezza

100 mm

profondità

4 mm

tecnica di installazione

2 fili

materiale

Plastica

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

Produttore

Serie Mini vivavoce - Staffa fissaggio monitor versioni /BM con induzione magnetica, morsetto 1214/2C incluso