Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Videocitofonia IP /

Cod. Rexel
CM6722W
Cod. Produttore
6722W
Cod. EAN
8023903282412

Informazioni di prodotto

Serie Mini - Monitor 4.3"/16:9 vivavoce a colori, sistema ViP, 7 pulsanti soft touch, boucle magnetique, PoE
Descrizione del produttore: Monitor a colori vivavoce e boucle magnetique per sistema ViP. Schermo a colori da 4.3" / 16:9. Risoluzione 480x272 pixel. Consente la regolazione dell'intensita della retroilluminazione, volume fonica e volume suoneria. Dotato di serie 7 pulsanti soft touch: pulsante apriporta con led di segnalazione porta aperta, pulsante per la funzione privacy con led di segnalazione, 4 pulsanti programmabili e 1 pulsante per accesso al menu. Dispone di 3 ingressi programmabili per funzione varie. Utilizzabile anche su impianti PoE standard. E possibile la personalizzazione della suoneria e la funzione videosegretria. Formato video H.264. Dimensioni (L x H x P): 115x160x22mm.

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

115 mm

altezza

160 mm

profondità

22 mm

Con funzione memoria

viva voce

Segreto di conversazione

tecnica di installazione

Network engineering

disattivazione dellechiamate

tasto luce/apriporta

comunicazione interna

regolazione del volume

con video

apriporta automatico

diagonale schermo

90 mm

materiale

Plastica

Sistema d'immagine

PAL

Funzione di teleloop

diagonale schermo in pollici

4,3 INCH

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Suonerie personalizzabili

Produttore

Serie Mini - Monitor 4.3"/16:9 vivavoce a colori, sistema ViP, 7 pulsanti soft touch, boucle magnetique, PoE