Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CM6734W
Cod. Produttore
6734W
Cod. EAN
8023903286434

Informazioni di prodotto

Serie Mini - Kit conversione 8 pulsanti per videocitofoni vivavoce 6721W/6721W-BM
Descrizione del produttore: Accessorio per trasformare i videocitofoni serie Mini art. 6721W e 6721W/BM in versioni con 8 pulsanti. Include una mascherina a 8 pulsanti e un modulo elettronico per l'attivazione dei pulsanti installabile in maniera rapida senza necessita di aprire il videocitofono.

tipo di montaggio

A parete

larghezza

115 mm

funzione

Comandare/regolare

altezza

160 mm

profondità

22 mm

tecnica di installazione

2 fili

materiale

Plastica

Tipo di interfaccia/connessione

Wi-Fi

Produttore

Serie Mini - Kit conversione 8 pulsanti per videocitofoni vivavoce 6721W/6721W-BM