Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CM2735
Cod. Produttore
2735
Cod. EAN
8023903396461

Informazioni di prodotto

Serie Mini cornetta - Scheda ripetizione chiamata + pulsante per citofoni 2708W/A e 2738W/A, cavo incluso
Descrizione del produttore: Scheda addizionale per citofoni art. 2708W/A e 2738W/A per disporre di ripetizione di chiamata e di pulsante supplementare con contatti liberi. Cavo di collegamento alla scheda principale e vite di fissaggio forniti a corredo.

tipo di montaggio

Incassato

larghezza

40 mm

funzione

Ampliare

altezza

80 mm

profondità

5 mm

tecnica di installazione

2 fili

materiale

Altro

Tipo di interfaccia/connessione

LAN

Produttore

Serie Mini cornetta - Scheda ripetizione chiamata + pulsante per citofoni 2708W/A e 2738W/A, cavo incluso