Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni e videocitofoni /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di montaggio
A parete
colore
Bianco
larghezza
103 mm
altezza
190 mm
profondità
28 mm
Segreto di conversazione
tecnica di installazione
2 fili
disattivazione dellechiamate
tasto luce/apriporta
apparecchio aggiuntivo collegabile in serie
materiale
Plastica
Sistema d'immagine
PAL
Tipo di interfaccia/connessione
Altro
caratteristica del sistema di immagine
Colore
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te