› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Serie Mini - Citofono 5 pulsanti, sistema Simplebus 1 e 2, intercomunicante

Cod. Rexel CM2719W
Cod. Produttore 2719W
Cod. EAN 8023903297461

Informazioni principali

  • Serie: MINI
  • 5 pulsanti totali
  • Dimensioni: 105x191x28 mm
  • Funzione privacy
  • Regolazione volume chiamata
  • Segnalazione LED per stato
  • Compatibile Simplebus 1 e 2
  • Funzioni: intercom, apriporta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Citofono con cornetta serie MINI con chiamata elettronica, regolazione volume di chiamata, privacy, segreto di conversazione. Dotato di serie di pulsanti apriporta e di altri 4 pulsanti predisposti per funzione intercomunicante o usi vari (1 dei pulsanti puo essere liberati per contatto C/N.O). Dotato di un led per segnalazioni varie (occupato, funzione dottore). Completo di dipswitch a 8 posizioni per la selezione del codice utente desiderato. Citofono utilizzabile in tutti i sistemi Simplebus. Dotato di selettore per definire la tipologia di impianti Simplebus 1 o Simplebus2. Consente la gestione della chiamata fuoriporta, la ripetizione di chiamata, l?invio della segnalazione di allarme, la chiamata a centralino principale, centralino secondario e di effettuare la chiamata intercomunicante. Corredato dal morsetto art. 1214/2C. Dimensioni: 105x191x28mm.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

105 mm

altezza

190 mm

profondità

28 mm

Segreto di conversazione

tecnica di installazione

2 fili

disattivazione dellechiamate

tasto luce/apriporta

comunicazione interna

apparecchio aggiuntivo collegabile in serie

regolazione del volume

apriporta automatico

materiale

Plastica

Sistema d'immagine

PAL

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Suonerie personalizzabili

Serie Mini - Citofono 5 pulsanti, sistema Simplebus 1 e 2, intercomunicante
€ 77,06 x 1 pz.
(pz.)