Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Videocitofonia IP /

Cod. Rexel
CM6732V
Cod. Produttore
6732V
Cod. EAN
8023903324518

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 105x70x105 mm
  • Peso prodotto: 160 g
  • Materiale: ABS/PC Makrolon Bayer
  • Colore: Bianco RAL9003/Trasparente
  • Compatibilità: Sistema ViP
  • Montaggio: Su base da tavolo
  • Funzione: Supporto monitor vivavoce
  • Serie: IP (VIP) SYSTEM
Descrizione del produttore: Accessorio per l'installazione da tavolo del monitor Mini vivavoce sistema ViP.

tipo di montaggio

Apparecchio da tavolo

colore

Bianco

adatto per

Stazione interna

materiale

Plastica

Produttore

Serie Mini - Base da tavolo per monitor vivavoce, sistema ViP