Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CM6817
Cod. Produttore
6817
Cod. EAN
8023903283419

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 115 mm
  • Larghezza: 212 mm
  • Profondità: 50 mm
  • Materiale: ABS
  • Colore: Nero RAL9017
  • Compatibile Simplebus 2: Sì
  • Compatibile ViP System: Sì
  • Serie: MAXI
Descrizione del produttore: Scatola da incasso per videocitofono Maxi in plastica ABS nera. Dimensioni (L x H x P): 212x115x50mm.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Nero

adatto per

Stazione interna

materiale

Plastica

Produttore

Serie Maxi - Scatola da incasso per videocitofono, plastica ABS nera, 212x115x50mm