Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Videocitofonia IP /

Cod. Rexel
CM6842W
Cod. Produttore
6842W
Cod. EAN
8023903343496

Informazioni di prodotto

Serie Maxi - Monitor 7"/16:9 touch screen vivavoce a colori, sistema ViP, Wi-Fi integrato, touch sensitive, boucle magnetique
Descrizione del produttore: Monitor Maxi a colori Wi-Fi da incasso (utilizzando la scatola opzionale art. 6817) o a parete (con supporto opzionale art. 6820) con schermo touch da 7" / 16:9, fonica vivavoce full-duplex con induzione magnetica e comandi touch sensitive per sistema ViP. Consente la regolazione del livello di colore, contrasto, volume fonica e volume suoneria. Dotato di slot per alloggiamento di una scheda micro-SD (non fornita). E possibile la personalizzazione della suoneria scegliendo tra diverse melodie. Dotato di serie di pulsante apriporta, pulsante di abilitazione/disabilitazione fonica con relativi led di segnalazione e di altri pulsanti per autoaccensione, servizio privacy e altre funzioni programmabili. Gestisce di serie la chiamata fuoriporta e la ripetizione di chiamata. Compatibile con formato video H.264. Dimensioni (L x H x P): 223x124x25mm.

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

223 mm

altezza

124 mm

profondità

25 mm

Con funzione memoria

viva voce

Segreto di conversazione

tecnica di installazione

Network engineering

disattivazione dellechiamate

tasto luce/apriporta

comunicazione interna

regolazione del volume

con video

apriporta automatico

diagonale schermo

178 mm

materiale

Plastica

con touch screen

Sistema d'immagine

PAL

Funzione di teleloop

diagonale schermo in pollici

7 INCH

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Suonerie personalizzabili

Connessione possibile con lo smartphone / remoto

Produttore

Serie Maxi - Monitor 7"/16:9 touch screen vivavoce a colori, sistema ViP, Wi-Fi integrato, touch sensitive, boucle magnetique