Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Videocitofonia IP /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di montaggio
A parete
colore
Bianco
larghezza
223 mm
altezza
124 mm
profondità
25 mm
Con funzione memoria
viva voce
Segreto di conversazione
tecnica di installazione
Network engineering
disattivazione dellechiamate
tasto luce/apriporta
comunicazione interna
regolazione del volume
con video
apriporta automatico
diagonale schermo
178 mm
materiale
Plastica
con touch screen
Sistema d'immagine
PAL
diagonale schermo in pollici
7 INCH
Tipo di interfaccia/connessione
Altro
caratteristica del sistema di immagine
Colore
Suonerie personalizzabili
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te