Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Cod. Rexel
CM20003300W
Cod. Produttore
20003300W
Cod. EAN
8023903279665

Informazioni di prodotto

  • Display 7" capacitivo 1024x600 px
  • Alimentazione PoE Classe 3
  • Ingressi/Uscite 4/1 Open Collector
  • Gestione domotica luci, tapparelle, clima
  • Funzioni videocitofoniche completo con privacy
  • Sensori integrati temperatura, umidità, RFID
  • Certificazioni RoHS II, RED 2014/53/UE
  • Serie MAXI MANAGER ANDROID
Descrizione del produttore: Supervisore 7" basato su sistema operativo Android che permette la gestione del sistema videocitofonico, di automazione domestica, del sistema di antintrusione VEDO. Per la gestione del sistema di automazione domestica e necessario prevedere nell?impianto l?art. 20003150 ? Comelit Hub. Installazione da incasso (utilizzando la scatola opzionale art. 6817) o a parete (con supporto opzionale art. 6821).Display touch screen capacitivo 7? con riconoscimento di gesture per una navigazione agevolata all?interno dei menu. Dotato di serie di comandi Sensitive Touch per apriporta, attivazione fonica, autoaccensione, servizio privacy e di altri 3 comandi per funzioni programmabili, led di segnalazione porta aperta e nuovi messaggi. Gestisce di serie la chiamata fuori porta e la ripetizione di chiamata, prevede ingressi di allarme e panico. Dotato di circuito a induzione magnetica per audiolesi. Sensore di temperatura e umidita integrato. Lettore RFID per attivazione scenari ingresso e uscita. Il supervisore permette di comandare luci, tapparelle, aperture automatizzate, termoregolazione a zone con schedulazioni personalizzate, gestione irrigazione, visualizzazione dei consumi di energia elettrica, acqua, gas, ecc..., gestione distacco carichi elettrici, gestione e comando del sistema di antintrusione, visualizzazione di telecamere su rete IP. Alimentazione da POE.

tipo di montaggio

A parete

composizione

Elemento di comando

colore

Bianco

Tipologia

Quadro di comando

display

Colore

qualità del materiale

Altro

accoppiamento bus incluso

campo per designazione

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9003

grado di protezione (IP)

IP30

funzione tattile

altre interfacce

Altro

Produttore

Serie Maxi Manager - Supervisore 7" Android ViP, PoE, RFID, gestione videocitofonia/domotica/antintrusione