Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Numero di posti interni
1
Numero di posti esterni
Colore del posto interno
Bianco
viva voce
Segreto di conversazione
Numero di pulsanti per chiamata
tecnica di installazione
2 fili
comunicazione interna
con video
Colore del posto esterno
Grigio
diagonale schermo
17,8 mm
Sistema d'immagine
PAL
diagonale schermo in pollici
7 INCH
caratteristica del sistema di immagine
Colore
Angolo di apertura telecamera
100 GRADO
Tipi di montaggio posti interni
A parete
Tipi di montaggio posti esterni
Materiale posti esterni
Alluminio
Espandibile a numero max. di stazioni interne
4
Espandibile a max. numero stazioni esterne
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te