Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CM6812
Cod. Produttore
6812
Cod. EAN
8023903308532

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 105x75x110 mm
  • Materiale: Plastica/Acciaio
  • Colore prodotto: Trasparente/Acciaio
  • Compatibile con: Simplebus 2 Audio/Video
  • Compatibile con: VIP System
  • Montaggio: Base da tavolo
  • Serie: MAXI ANDROID
Descrizione del produttore: Accessorio per l'installazione da tavolo del videocitofono Maxi. Dimensioni: 105x75x110mm.

tipo di montaggio

Apparecchio da tavolo

colore

Bianco

adatto per

Stazione interna

materiale

Plastica

Produttore

Serie Maxi - Base tavolo per videocitofono, dimensioni 105x75x110mm