Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Varie /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
larghezza
430 mm
altezza
330 mm
profondità
150 mm
assorbimento di potenza
138 VOLT_AMPERE
Tipo di tensione (tensione di alimentazione)
DC
potenza erogata
33,3 W
esecuzione del collegamento elettrico
Raccordo a vite
montaggio a parete possibile
grado di protezione (IP)
IP30
montaggio diretto possibile
Max. corrente d'uscita 1
7 A
valore nominale tensione d'uscita 1
13,8 V
valore nominale corrente d'uscita 1
5 A
Grado di protezione (NEMA)
1
1a tensione d'uscita
9,9 ... 14,2 V
Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz
110 ... 230 V
Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz
Tensione di alimentazione nominale DC
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te