Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CM3334
Cod. Produttore
3334
Cod. EAN
8023903208955

Informazioni di prodotto

Serie Ikall - Modulo cieco di completamento, mascherina nera
Descrizione del produttore: Modulo cieco con mascherina nera. Dimensioni 112x89,5x22 mm.

colore

Nero

larghezza

112 mm

Tipologia

Pannello

altezza

89,5 mm

profondità

22 mm

tecnica di installazione

Indipendente dal sistema

Materiale del corpo

Alluminio/plastica

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

Sistema d'immagine

Altro

a parete

montaggio a incasso

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Power over Ethernet

Altro

Produttore

Serie Ikall - Modulo cieco di completamento, mascherina nera