Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CM3349M
Cod. Produttore
3349M
Cod. EAN
8023903259971

Informazioni di prodotto

  • Serie: IKALL METAL
  • Montaggio: Empotrado e a parete
  • Materiale: Acciaio inox
  • Dimensioni: 112x89,5x16 mm
  • Colore: Acciaio inox
  • Temperatura operativa: -25 ÷ 55 °C
  • Compatibile con: Lettore Simplekey
  • Tipo montaggio: Incasso
Descrizione del produttore: Modulo predisposto per il montaggio del lettore Simplekey Art. SK9000I. Finitura acciaio inox. Dimensioni 112x89,5x22 mm.

colore

Acciaio inox

larghezza

112 mm

Tipologia

Lettore

altezza

89,5 mm

profondità

22 mm

tecnica di installazione

Network engineering

Materiale del corpo

Alluminio/plastica

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

Sistema d'immagine

PAL

a parete

montaggio a incasso

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Power over Ethernet

Altro

Produttore

Serie Ikall Metal - Modulo predisposto lettore SimpleControllo accessi SK9000I, finitura acciaio inox