Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CM3334M
Cod. Produttore
3334M
Cod. EAN
8023903259926

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 112x89,5x22 mm
  • Finitura: Acciaio inox
  • Colore: Nero RAL9005
  • Montaggio: Da incasso e a parete
  • Tipo: Modulo cieco
  • Serie: IKALL METAL
Descrizione del produttore: Modulo cieco con finitura acciaio inox. Dimensioni 112x89,5x22 mm.

colore

Acciaio inox

larghezza

112 mm

Tipologia

Pannello

altezza

89,5 mm

profondità

22 mm

tecnica di installazione

Network engineering

Materiale del corpo

Alluminio/plastica

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

Sistema d'immagine

Altro

a parete

montaggio a incasso

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Power over Ethernet

Altro

Produttore

Serie Ikall Metal - Modulo cieco di completamento, finitura acciaio inox