Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CM33436M
Cod. Produttore
33436M
Cod. EAN
8023903259919

Informazioni di prodotto

Serie Ikall Metal - Modulo 6 pulsanti, sistema Simplebus/ViP, finitura acciaio inox, cartellini portanome, illuminazione LED blu/bianco/spento
Descrizione del produttore: Modulo 6 pulsanti pulsantiera Ikall per sistema Simplebus/VIP, con finitura acciaio inox. Illuminazione cartellini portanome selezionabile tra blu/bianco/spento. Dimensioni 112x89,5x40 mm.

colore

Acciaio inox

larghezza

112 mm

Tipologia

Pulsante

altezza

89,5 mm

profondità

40 mm

Numero di pulsanti per chiamata

6

tecnica di installazione

Network engineering

Materiale del corpo

Alluminio/plastica

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

Sistema d'immagine

Altro

a parete

montaggio a incasso

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Power over Ethernet

Altro

Numero di utenti

6

Produttore

Serie Ikall Metal - Modulo 6 pulsanti, sistema Simplebus/ViP, finitura acciaio inox, cartellini portanome, illuminazione LED blu/bianco/spento