Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni e videocitofoni /

Cod. Rexel
CM33412A
Cod. Produttore
33412A
Cod. EAN
8023903285567

Informazioni di prodotto

Serie Ikall Metal - Modulo 2 pulsanti predisposto per unita audio/video, mascherina acciaio inox, illuminazione LED blu/bianco/spento
Descrizione del produttore: Modulo predisposto per portiere audio/video, con mascherina finitura acciaio inox. Cartellini portanome con illuminazione a led selezionabile tra blu, bianca e spenta. Da completare con il relativo portiere videocitofonico che dipende dal sistema di cablaggio utilizzato. Dimensioni 112x89,5x32 mm.

colore

Acciaio inox

larghezza

112 mm

Tipologia

Modulo video

altezza

89,5 mm

profondità

32 mm

Numero di pulsanti per chiamata

2

tecnica di installazione

2 fili

Materiale del corpo

Alluminio/plastica

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

Sistema d'immagine

PAL

a parete

montaggio a incasso

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Power over Ethernet

Altro

Numero di utenti

2

Produttore

Serie Ikall Metal - Modulo 2 pulsanti predisposto per unità audio/video, mascherina acciaio inox, illuminazione LED blu/bianco/spento