Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CM33412M
Cod. Produttore
33412M
Cod. EAN
8023903259889

Informazioni di prodotto

Serie Ikall Metal - Modulo 2 pulsanti predisposto per unita audio/video, finitura acciaio inox, illuminazione LED blu/bianco/spento
Descrizione del produttore: Modulo predisposto per portiere audio/video, con finitura acciaio inox. Cartellini portanome con illuminazione a led selezionabile tra blu, bianca e spenta. Da completare con il relativo portiere videocitofonico che dipende dal sistema di cablaggio utilizzato. Dimensioni 112x89,5x32 mm.

colore

Acciaio inox

larghezza

112 mm

Tipologia

Modulo video

altezza

89,5 mm

profondità

32 mm

Numero di pulsanti per chiamata

2

tecnica di installazione

Network engineering

Materiale del corpo

Alluminio/plastica

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

Sistema d'immagine

PAL

a parete

montaggio a incasso

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Power over Ethernet

Altro

Numero di utenti

2

Produttore

Serie Ikall Metal - Modulo 2 pulsanti predisposto per unità audio/video, finitura acciaio inox, illuminazione LED blu/bianco/spento