Prodotti /

Cod. Rexel
CM8501HIM
Cod. Produttore
8501HIM
Cod. EAN
8023903287509

Informazioni di prodotto

Serie Ikall Metal - Kit video monofamiliare con pulsantiera 1 pulsante e software PC Intercom 1454K, sistema ViP, preprogrammato, codec H.264
Descrizione del produttore: Il kit e composto da n?1 gruppo audio/video a colori art. 4682HKC, n? 1 modulo con 1 pulsante art. 33411M, n?1 scatola da incasso art. 3110/1, n?1 telaio completo di cornice art. 3311/1S, n?1 alimentatore art. 1595 e n?1 software PC Intercom art. 1454K. Il kit e preprogrammato e pronto all?uso. Il kit e espandibile con gli altri prodotti del catalogo ViP. Compatibile con formato video H264.

Numero di posti esterni

1

Colore del posto interno

Altro

Segreto di conversazione

Numero di pulsanti per chiamata

1

tecnica di installazione

Network engineering

con video

Colore del posto esterno

Argento

Sistema d'immagine

PAL

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Angolo di apertura telecamera

87 GRADO

Tipi di montaggio posti interni

Altro

Tipi di montaggio posti esterni

A parete

Materiale posti esterni

Acciaio inossidabile

Espandibile a numero max. di stazioni interne

4

Espandibile a max. numero stazioni esterne

1

Produttore

Serie Ikall Metal - Kit video monofamiliare con pulsantiera 1 pulsante e software PC Intercom 1454K, sistema ViP, preprogrammato, codec H.264