Prodotti /

Cod. Rexel
CM4894HIM
Cod. Produttore
4894HIM
Cod. EAN
8023903304206

Informazioni di prodotto

Serie Ikall Metal - Kit posto esterno monofamiliare, sistema ViP, pulsantiera silver 1 pulsante, gruppo A/V 4682HKD, indirizzo 100
Descrizione del produttore: Posto esterno videocitofonico monofamiliare per sistema ViP con pulsantiera serie Ikall Metal. Il kit comprende: n? 1 scatola da incasso art. 3110/1, n? 1 telaio colore silver art. 3311/1S, n? 1 modulo con 1 pulsante art. 33411M e n?1 unita audio/video a colori art. 4682HKD. Il posto esterno e codificato con indirizzo ViP 100 e il pulsante del modulo art. 33411M effettua la chiamata all'indirizzo ViP 1. Compatibile con formato video H264

tipo di montaggio

Incassato

colore

Nero

larghezza

125 mm

altezza

125 mm

profondità

65 mm

profondità di incasso

45 mm

Altezza della parte incassata

125 mm

con copertura

modo di funzionamento

Pulsante

larghezza di montaggio

125 mm

Numero di pulsanti per chiamata

1

tecnica di installazione

Network engineering

Con targa portanome

resistenza agli urti

IK08

larghezza piastra frontale

125 mm

altezza piastra frontale

125 mm

grado di protezione (IP)

IP54

con fotocamera

Angolo di apertura telecamera

110 GRADO

Materiale frontale

Acciaio

Produttore

Serie Ikall Metal - Kit posto esterno monofamiliare, sistema ViP, pulsantiera silver 1 pulsante, gruppo A/V 4682HKD, indirizzo 100