Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Videocitofonia IP /

Cod. Rexel
CM4682HD
Cod. Produttore
4682HD
Cod. EAN
8023903317718

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Audio e video unità
  • Risoluzione video: 1280x720 HD
  • Angolo di ripresa: 110° x 80°
  • Alimentazione: PoE 30÷57VDC
  • Microfono: 9.7 mm omnidirezionale
  • Loudspeaker: 50mm, 8 Ohm, 0.2W
  • Funzione Echo-Cancellation inclusa
  • Serie: VIP System
Descrizione del produttore: Gruppo audio-video per sistema VIP con morsettiera completa di telecamera a colori. Risoluzione massima 1280x720 pixel. Angolo di ripresa 110? (H) - 80? (V). Illuminazione telecamera a led. Completo di morsettiera e sistema digitale di gestione della fonica con Echo-Cancellation, altoparlante stagno e microfono ad electret. Volume dell'altoparlante regolabile con programmazione software. Segnalazioni audio/visive di ausilio per i diversamente abili attivabili con programmazione. Il gruppo audio-video e alimentato tramite POE standard ma in caso di necessita e possibile utilizzare l'alimentazione 33 VDC tramite alimentatore art. 1595. Compatibile con formato video H264. Dimensioni: 102x55x38 mm.

colore

Bianco

larghezza

102 mm

Tipologia

Modulo video

altezza

55 mm

profondità

43 mm

tecnica di installazione

Network engineering

Materiale del corpo

Alluminio/plastica

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

Sistema d'immagine

PAL

a parete

montaggio a incasso

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Power over Ethernet

Altro

Angolo di apertura telecamera

125 GRADO

Numero di utenti

10000

Produttore

Serie Ikall - Gruppo video HD, sistema ViP, risoluzione 1280x720, angolo 110°x80°, LED illuminazione, echo-cancellation, PoE