Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
colore
Bianco
larghezza
102 mm
Tipologia
Modulo video
altezza
55 mm
profondità
43 mm
tecnica di installazione
2 fili
Materiale del corpo
Alluminio/plastica
Tipo di tensione d'ingresso
AC/DC
Sistema d'immagine
PAL
a parete
montaggio a incasso
caratteristica del sistema di immagine
Colore
Power over Ethernet
Altro
Angolo di apertura telecamera
100 GRADO
Numero di utenti
240
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te