Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni e videocitofoni /

Cod. Rexel
CM31169
Cod. Produttore
31169
Cod. EAN
8023903218244

Informazioni di prodotto

Serie Ikall - Custodia antipioggia alluminio anodizzato 9 moduli, 408x332x85mm
Descrizione del produttore: Custodia in alluminio naturale anodizzato, con protezione antipioggia, 9 moduli. Dimensioni (L x H x P): 408x332x85mm.

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

408 mm

altezza

332 mm

profondità

85 mm

numero di unità

9

materiale

Alluminio

Produttore

Serie Ikall - Custodia antipioggia alluminio anodizzato 9 moduli, 408x332x85mm