Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CM31164L
Cod. Produttore
31164L
Cod. EAN
8023903218220

Informazioni di prodotto

Serie Ikall - Custodia antipioggia alluminio anodizzato 4 moduli verticali, 154x422x85mm
Descrizione del produttore: Custodia in alluminio naturale anodizzato, con protezione antipioggia, 4 moduli allienati verticalmente. Dimensioni (L x H x P): 154x422x85 mm.

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

154 mm

altezza

422 mm

profondità

85 mm

numero di unità

4

materiale

Alluminio

Produttore

Serie Ikall - Custodia antipioggia alluminio anodizzato 4 moduli verticali, 154x422x85mm