Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Videocitofonia IP /

Cod. Rexel
CM6602W
Cod. Produttore
6602W
Cod. EAN
8023903275735

Informazioni di prodotto

Serie Icona - Monitor 4.3"/16:9 touch screen vivavoce a colori, sistema ViP, full-duplex, boucle magnetique, finitura bianca
Descrizione del produttore: Monitor Icona a colori da incasso (utilizzando la scatola opzionale art. 6117) o a parete (con supporto opzionale art. 6620), schermo touchscreen da 4.3" / 16:9, fonica vivavoce fullduplex con induzione magnetica. Consente la regolazione dell'intensita della retroilluminazione, contrasto, volume fonica e volume suoneria. Dotato di serie di comandi touch sensitive per apriporta, attivazione fonica, autoaccensione, servizio privacy e di altri 3 comandi per funzioni programmabili, led di segnalazione porta aperta e nuovi messaggi. Gestisce di serie la chiamata fuori porta e la ripetizione di chiamata, prevede ingressi di allarme e panico e slot per scheda micro-SD. E possibile la personalizzazione della suoneria e la funzione videosegretria con messaggio per assente. Utilizzabile anche su impianti PoE standard. Compatibile con il formato video H.264. Dimensioni (L x H x P): 142.5x147x23mm.

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

143 mm

altezza

147 mm

profondità

23 mm

Con funzione memoria

viva voce

Segreto di conversazione

tecnica di installazione

Network engineering

disattivazione dellechiamate

tasto luce/apriporta

comunicazione interna

regolazione del volume

con video

apriporta automatico

diagonale schermo

90 mm

materiale

Plastica

con touch screen

Sistema d'immagine

PAL

Funzione di teleloop

diagonale schermo in pollici

4,3 INCH

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Suonerie personalizzabili

Produttore

Serie Icona - Monitor 4.3"/16:9 touch screen vivavoce a colori, sistema ViP, full-duplex, boucle magnetique, finitura bianca