Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CM6612A
Cod. Produttore
6612A
Cod. EAN
8023903341164

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 105x70x110 mm
  • Materiale: ABS/PC 2407 Makrolon Bayer
  • Colore: Bianco RAL9003/Trasparente
  • Compatibilità: Simplebus 2 Audio/Video
  • Compatibilità: Building Kit Audio/Video
  • Compatibilità: ViP System
  • Installazione: Su base da tavolo
  • Serie: Icona
Descrizione del produttore: Accessorio per l'installazione da tavolo dei videocitofoni serie Icona. Dimensioni 105x70x110mm.

tipo di montaggio

Apparecchio da tavolo

colore

Bianco

adatto per

Stazione interna

materiale

Plastica

Produttore

Serie Icona - Base tavolo per videocitofono, dimensioni 105x70x110mm