Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CM5802
Cod. Produttore
5802
Cod. EAN
8023903167788

Informazioni di prodotto

Serie Genius - Monitor colori con cornetta, schermo 3,5", pulsante apriporta blu, regolazione luminosita, volume 3 livelli
Descrizione del produttore: Monitor Genius con schermo 3,5' a colori, colore bianco lucido. E dotato di serie di pulsante apriporta di colore blu e due pulsanti di colore grigio. La cornetta e dotata di cordone con connessione plug per collegamento al monitor. Dispone di rotella di regolazione della luminosita e di selettore per la regolazione del volume di chiamata regolabile su tre diverse posizioni (alto, medio, basso). Puo essere trasformato nella versione da tavolo con l'art. 5712. Dimensioni: 204x225x63 mm.

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

204 mm

altezza

225 mm

profondità

63 mm

tecnica di installazione

2 fili

disattivazione dellechiamate

tasto luce/apriporta

apparecchio aggiuntivo collegabile in serie

regolazione del volume

con video

diagonale schermo

101 mm

materiale

Plastica

Sistema d'immagine

PAL

diagonale schermo in pollici

4 INCH

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Produttore

Serie Genius - Monitor colori con cornetta, schermo 3,5", pulsante apriporta blu, regolazione luminosità, volume 3 livelli