Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CMET9150
Cod. Produttore
ET9150
Cod. EAN
8023903318418

Informazioni di prodotto

Serie Extra - Scatola da incasso per pulsantiera kit ET5001/ET5002/ET0001, 134.5x93.5x25mm
Descrizione del produttore: Scatola da incasso per posto esterno serie Extra art. ET5001 - ET5002 - ET0001. Dimensioni : 134.5 x 93.5 x 25 mm

tipo di montaggio

Verticale

larghezza

93,5 mm

altezza

134,5 mm

profondità

25 mm

accoppiabile

materiale

Altro

Produttore

Serie Extra - Scatola da incasso per pulsantiera kit ET5001/ET5002/ET0001, 134.5x93.5x25mm