Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
colore
Acciaio inox
larghezza
95 mm
Tipologia
Pulsante
altezza
165 mm
profondità
6,5 mm
Numero di pulsanti per chiamata
4
tecnica di installazione
2 fili
Materiale del corpo
Alluminio/plastica
Tipo di tensione d'ingresso
AC/DC
Sistema d'immagine
PAL
a parete
montaggio a incasso
caratteristica del sistema di immagine
Colore
Power over Ethernet
Altro
Numero di utenti
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te