Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CMET5001
Cod. Produttore
ET5001
Cod. EAN
8023903335538

Informazioni di prodotto

Serie Extra - Posto esterno audio, sistema 5 fili, 1 pulsante, acciaio inox, retroilluminazione blu
Descrizione del produttore: Posto esterno audio serie EXTRA con 1 pulsante di chiamata. Cover in acciao inox e retroilluminazione del cartellino portanome di colore blu. Completa di scatola da incasso e supporto da parete. Dimensioni 95 x 135 x 6,5 mm (incasso) - 25 mm (parete). Cablaggio 5 fili.

tipo di montaggio

A parete

colore

Argento

larghezza

95 mm

altezza

135 mm

profondità

25 mm

profondità di incasso

6,5 mm

Altezza della parte incassata

135 mm

con copertura

modo di funzionamento

Pulsante

larghezza di montaggio

95 mm

Numero di pulsanti per chiamata

1

tecnica di installazione

Sistema multifilo

Con targa portanome

resistenza agli urti

IK08

larghezza piastra frontale

95 mm

altezza piastra frontale

135 mm

grado di protezione (IP)

IP54

Materiale frontale

Acciaio inossidabile

Produttore

Serie Extra - Posto esterno audio, sistema 5 fili, 1 pulsante, acciaio inox, retroilluminazione blu