Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Videocitofonia IP /

Cod. Rexel
CM3460HA
Cod. Produttore
3460HA
Cod. EAN
8023903283723

Informazioni di prodotto

Serie Emergency - Pulsantiera audio Help Point da incasso in acciaio inox, 1 pulsante, sistema ViP, modulo audio PoE, LED stato chiamata
Descrizione del produttore: Pulsantiera in acciaio inox con singolo pulsante di chiamata e led di segnalazione per chiamata inoltrata e chiamata risposta. Completo di modulo audio POE per sistema ViP e di scatola da incasso. Modello "HELP POINT". Montabile da parete con accessorio art. 3461. Dimensioni 229x178x59mm.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Acciaio inox

larghezza

180 mm

altezza

229 mm

profondità

3 mm

profondità di incasso

3 mm

Altezza della parte incassata

229 mm

con copertura

modo di funzionamento

Pulsante

larghezza di montaggio

180 mm

Numero di pulsanti per chiamata

1

tecnica di installazione

Network engineering

Con targa portanome

resistenza agli urti

IK08

larghezza piastra frontale

180 mm

altezza piastra frontale

229 mm

grado di protezione (IP)

IP54

protezione antivandalo

Materiale frontale

Alluminio

Produttore

Serie Emergency - Pulsantiera audio Help Point da incasso in acciaio inox, 1 pulsante, sistema ViP, modulo audio PoE, LED stato chiamata