Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Videocitofonia IP /

Cod. Rexel
CM3461
Cod. Produttore
3461
Cod. EAN
8023903287615

Informazioni di prodotto

Serie Emergency - Custodia da parete in acciaio inox per pulsantiere emergenza/help point
Descrizione del produttore: Accessorio in acciaio inox per montaggio da parete delle pulsantiere art. 3460EA, 3460HEV, 3460HA, 3460HHV. Dimensioni (L x H x P): 175.8x226.6x56.6mm.

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

176 mm

altezza

227 mm

profondità

57 mm

numero di unità

1

materiale

Acciaio inossidabile

Produttore

Serie Emergency - Custodia da parete in acciaio inox per pulsantiere emergenza/help point