Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online trifase /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APE3SBT4
Cod. Produttore
E3SBT4
Cod. EAN
0731304343820

Informazioni di prodotto

Modulo batterie Easy UPS 3S con design modulare per una rapida installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio semplice e veloce grazie ai vani batterie interni e cassetti modulari
  • Riduzione dei tempi di manutenzione e sostituzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità garantita con batterie da 7,2 Ah
  • Ottimizzazione del consumo energetico del sistema UPS

Documentazione tecnica

Serie di batterie per Easy UPS 3S con vani batterie interne e armadio batterie modulare vuoto per Easy UPS 3S (E3SXR6). Una serie di batterie è costituita da quattro cassetti batterie da 7,2 Ah.

tipo di accessori

batteria/accumulatore

altezza

157 mm

profondità

760 mm

larghezza

428 mm

Serie

Easy_UPS_3_Series_Accessories

Produttore

Modulo batterie Easy UPS 3S design modulare 4 cassetti 7,2 Ah installazione rapida