Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CMCA0061
Cod. Produttore
CA0061
Cod. EAN
8023903403374

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Monoblocco
  • Larghezza: 100 mm
  • Altezza: 172 mm
  • Profondità: 28 mm
  • Alimentazione: 12VAC
  • Grado protezione: IP54, IK08
  • Numero pulsanti: 1 meccanico
  • Serie: Ciao
Descrizione del produttore: Pulsantiera da esterno audio serie Ciao per sistema 2 fili analogico e predisposta per impianti a 1 chiamata per kit art. KCA0061. Frontale in polimeri sintetici, resistente agli agenti atmosferici (grado di protezione IP54 e vernice con trattamento anti raggi UV) e agli atti vandalici (grado di protezione IK08). Completa di pulsante di chiamata art. CA9213. Supporto per l'installazione da parete incluso.

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

100 mm

altezza

172 mm

profondità

28 mm

profondità di incasso

28 mm

struttura modulare

Altezza della parte incassata

172 mm

con copertura

modo di funzionamento

Pulsante

larghezza di montaggio

100 mm

tecnica di installazione

Sistema 1+n

Con targa portanome

resistenza agli urti

IK08

larghezza piastra frontale

100 mm

altezza piastra frontale

172 mm

grado di protezione (IP)

IP54

Materiale frontale

Plastica

Produttore

Serie Ciao - Pulsantiera audio da parete, sistema 2 fili analogico, 1 chiamata kit KCA0061, IP54, IK08