Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CMCA9210
Cod. Produttore
CA9210
Cod. EAN
8023903378313

Informazioni di prodotto

Serie Ciao - 2 pulsanti doppia altezza per pulsantiera, confezione 2 pezzi
Descrizione del produttore: Pulsante doppia altezza da utilizzare per completare la pulsantiera serie Ciao. Confezione da 2 pezzi.

colore

Acciaio inox

larghezza

48,6 mm

Tipologia

Pulsante

altezza

29,1 mm

profondità

7,85 mm

Numero di pulsanti per chiamata

2

tecnica di installazione

2 fili

Materiale del corpo

Alluminio/plastica

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

Sistema d'immagine

PAL

a parete

montaggio a incasso

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Power over Ethernet

Altro

Numero di utenti

2

Produttore

Serie Ciao - 2 pulsanti doppia altezza per pulsantiera, confezione 2 pezzi