Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CM5714KC
Cod. Produttore
5714KC
Cod. EAN
8023903179101

Informazioni di prodotto

Serie Bravo - Staffa supplementare per Bravokit colori, morsetto derivazione 1214KC incluso
Descrizione del produttore: Staffa di completamento per il monitor Bravo nel caso di Bravokita colori. Corredata del morsetto di derivazione art. 1214KC.

tipo di montaggio

A parete

larghezza

169 mm

funzione

Ampliare

altezza

197 mm

tecnica di installazione

2 fili

materiale

Altro

Tipo di interfaccia/connessione

Wi-Fi

Produttore

Serie Bravo - Staffa supplementare per Bravokit colori, morsetto derivazione 1214KC incluso