Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CM5714C
Cod. Produttore
5714C
Cod. EAN
8023903178302

Informazioni di prodotto

Serie Bravo - Staffa monitor con cornetta, sistema Simplebus TOP, allarme portineria, intercomunicante, morsetto 1214/2C
Descrizione del produttore: Staffa per sistema digitale Simplebus 2 necessaria per completare il monitor Bravo versione cornetta. La staffa e completa del segreto di conversazione. I pulsanti di serie sul monitor assumono la funzione di pulsante apriporta, pulsante chiamata centralino (settabile in alternativa come comando attuatore art. 1256) o libero (C/N.O) e pulsante accensione interna o richiesta video. Gestisce di serie la chiamata fuori porta e la ripetizione dI chiamata. Completa di DIP SWITCH a 8 posizioni per la programmazione del codice utente. L'aggiunta della scheda pulsanti art. 5733 consente di disporre di 4 pulsanti supplementari. Consente l'invio della segnalazione di allarme verso il centralino di portineria, la chiamata distinta a centralino principale, centralino secondario e citofono guardiano. Consente l'intercomunicante diretto tra utenti senza l'ausilio di interfaccia o di centralino di portineria e l'utilizzo di piu attuatori rele, la programmazione dei pulsanti non necessita di programmatori dedicati. Corredata del morsetto di derivazione art. 1214/2C.

tipo di montaggio

A parete

larghezza

169 mm

funzione

Ampliare

altezza

197 mm

tecnica di installazione

2 fili

materiale

Altro

Tipo di interfaccia/connessione

Wi-Fi

Produttore

Serie Bravo - Staffa monitor con cornetta, sistema Simplebus TOP, allarme portineria, intercomunicante, morsetto 1214/2C