Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CM5714
Cod. Produttore
5714
Cod. EAN
8023903155662

Informazioni di prodotto

Serie Bravo - Staffa monitor B/N con cornetta, sistemi Simplebus 1 e 2, segreto conversazione, DIP switch, morsetto 1214/2
Descrizione del produttore: Staffa per sistema digitale Simplebus 2 (ma utilizzabile anche su impianti Simplebus 1) necessaria per completare il monitor Bravo versione cornetta. Il videocitofono e completo del segreto di conversazione. I pulsanti di serie sul monitor assumono la funzione di pulsante apriporta, pulsante chiamata centralino o libero (C/N.O) e pulsante accensione interna o richiesta video. Gestisce di serie la chiamata fuori porta e la ripetizione dI chiamata. Completa di DIP SWITCH a 8 posizioni per la programmazione del codice utente. L'aggiunta della scheda pulsanti art. 5733 consente di disporre di 4 pulsanti supplementari. Tutti i pulsanti sono programmabili tramite il programmatore art. 1251/A che consente di impostare funzioni varie. Corredata del morsetto di derivazione art. 1214/2

tipo di montaggio

A parete

larghezza

169 mm

funzione

Ampliare

altezza

197 mm

tecnica di installazione

2 fili

materiale

Altro

Tipo di interfaccia/connessione

Wi-Fi

Produttore

Serie Bravo - Staffa monitor B/N con cornetta, sistemi Simplebus 1 e 2, segreto conversazione, DIP switch, morsetto 1214/2